AA41901L CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ コイズミ 21359494 AA41901L CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ コイズミ 21359494

CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ

商品レビューを投稿する
8日以内出荷返品不可 8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21359494 品番 AA41901L
参考基準価格(税別)¥83,500 販売価格(税込) ¥49,478
販売価格(税別)
44,980

豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。

消費電力(W)60 材質/仕上鋼:金古美色メッキ/ガラス:乳白色消し 質量(kg)4.2 スイッチ(壁)全灯〜減灯(3灯点灯) 寸法(幅W×高さH)(mm)180×Φ527 光源寿命40,000時間 アズワン品番64-9319-80
注意
※調光器との併用はできません。
※照明器具単独でのご使用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする