コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの シャンデリア
CombinationFanSシリーズクラシカルタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21359528
品番
AA43197L
参考基準価格(税別)
¥68,000
販売価格(税込)
¥39,578
販売価格(税別)
¥
35,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
落ち着いたシックな空間におすすめです。
消費電力(W)
40
材質/仕上
鋼:金古美色メッキ/ガラス:乳白色消し
質量(kg)
2.8
スイッチ
(壁)全灯〜減灯(2灯点灯)
寸法(幅W×高さH)(mm)
181×Φ527
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9320-04
注意
※調光器との併用はできません。
※照明器具単独でのご使用はできません。