竹虎
竹虎の 歩行関連
竹虎の 杖
竹虎の 一本杖
バンブーステッキ杖先ゴム
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21359530
品番
104950
参考基準価格(税別)
¥600
販売価格(税込)
¥561
販売価格(税別)
¥
510
バスケットに入れる
安定感のある直径約5cmの杖先ゴム
材質
[杖先]TPR
直径(Φmm)
50
種類
杖先ゴム
穴径(Φmm)
内径:16
関連資料:
(1.3MB)
(0.56MB)
商品説明動画
竹虎【バンブーステッキ】商品のご紹介
参考になった