コイズミ
コイズミの 照明器具
コイズミの 住宅・店舗照明
コイズミの シャンデリア
CombinationFanSシリーズモダンタイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21359686
品番
AA41897L
参考基準価格(税別)
¥81,500
販売価格(税込)
¥48,378
販売価格(税別)
¥
43,980
バスケットに入れる
豊富なバリエーションから最適な組み合わせが選べるインテリアファンシリーズ。
モダンな空間におすすめです。
消費電力(W)
60
材質/仕上
鋼:オフホワイト塗装/ガラス:乳白色消し
質量(kg)
4.2
スイッチ
壁:全灯〜減灯(3灯点灯)
寸法(幅W×高さH)(mm)
181×Φ527
光源寿命
40,000時間
アズワン品番
64-9319-79
注意
※調光器との併用はできません。
※照明器具単独でのご使用はできません。