コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗用照明器具アクセサリ
CombinationFanSシリーズモダンタイプ延長パイプ
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1本
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×Φ21
注文コード
21359747
品番
AE40387E
参考基準価格(税別)
¥3,500
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
この商品は
寸法
など
2
種類から選べます
他の種類を見る
材質
鋼:オフホワイト塗装
質量(kg)
0.2
寸法(幅W×高さH)(mm)
300×Φ21
仕様
傾斜天井に27°まで取付可能
アズワン品番
64-9315-69
注意
※誤作動を防ぐため、壁スイッチではファンの始動はできません。
※Tシリーズには、照明器具の設定はありません。