パナソニック 電子レンジ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21359819 品番NE-FL1A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

広々使えるフラット庫内の単機能レンジ広々フラット庫内&大きめボタン
「1000Wインバーター」&「蒸気センサー」
解凍ムラを抑える「スクリューアンテナ」
センサー:蒸気センサー

質量(kg)約9.5 出力(W)自動出力:1000、手動出力:600・500・150相当 周波数(Hz)50・60共用 電源(V)100 消費電力(W)1400 外形寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)488×380((ハンドルを入れた最大奥行:405)×298 機能解凍:g設定 庫内寸法(mm)幅321×奥行365×高さ206 庫内容量(L)22

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21359819 NE-FL1A 07573591 NE-FL1C-W 単機能レンジ (ホワイト) Panasonic(パナソニック) 単機能レンジ (ホワイト) Panasonic(パナソニック) 1台 23,980 税込26,378 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「レンジ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする