5.5kg二槽式洗濯機

(1件のレビュー)
6日以内出荷返品不可 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21359916 品番JW-W55G(W)
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥35,178
販売価格(税別)
31,980

ステンレス脱水槽でいつも清潔。
大きい文字で見やすい操作パネル。
切り替えしやすい新型つまみ。
衣類のからみを抑える水流方式。
終了ブザー、給水切換機能、すすぎ水位調整機能付き。

付属品脱水押さえふた(1)、糸くずフィルター(1)、スリーブ(1) 材質(洗濯槽)プラスチック(脱水槽)ステンレス 質量(kg)25.5 タイプ標準、ソフト 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)770×438×920 対応(防水パン)幅640×奥行350(mm) 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(排水)0.6(側面から出た長さ) 使用時間(分)(標準洗濯)16(脱水)6 機能毛布洗い(2.6Kgまで)、真下排水(可能)、Yシャツ洗濯枚数(17枚) 排水左右2方向 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)230/280(脱水)100/140 運転音(洗濯)43/46(脱水)47/51 標準使用水量(L)高43、中36、低30 洗濯容量(kg)5.5 脱水容量(kg)5

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
2024-03-24
用途:
作業服洗い
株式会社水野組 様 (建設業・工事業)

とても良い商品でした。 汚れ落ちがとてもいいです。また購入したいです

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする