7.5kg全自動洗濯機 インバーター式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21359950 品番JW-LD75C
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥64,878
販売価格(税別)
58,980

高さが低くて幅が広いので、取り出しやすく見やすい。
夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応「標準Bコース」。
10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。
おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。
ボタンも大きく見やすい設計。
大音量からOFFまで設定できる「音量ボタン」搭載。

タイプ
標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ/
槽洗浄1・2・3
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1) 材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂 質量(kg)34 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×885 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.6 使用時間(分)(標準洗濯)35 消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)46 機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(24枚) 排水左右2方向 運転水位(mm)3段階/33-60L・無段階水位 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)250 運転音(洗濯)38(脱水)42 標準使用水量(L)105 洗濯容量(kg)7.5 脱水容量(kg)7.5

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする