8.5kg全自動洗濯機 インバーター式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可 7日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード21359959 品番JW-KD85B
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥78,078
販売価格(税別)
70,980

夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバーターモーター」搭載。
計量と投入の手間が省ける「液体洗剤自動投入」搭載。
どこでも止まるWアシスト付きガラス蓋。
洗濯槽を2分間洗う「ちょっと槽洗浄コース」採用。
確かな洗浄力「新型・3Dウィングパルセーター」採用。
最短10分でお洗濯できる「お急ぎコース」採用。
お手入れ簡単「カセット糸くずフィルター」採用。
スタイリッシュなハーフミラーデザイン。

付属品
マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、
液体洗剤自動投入タンク(1)、底板(ネジ1本含む)
タイプ
標準/自分流/念入り/お急ぎ/毛布/槽風乾燥/香アップ/
ドライ/槽洗浄
材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)強化ガラストップ 質量(kg)40 電源電圧単相100V(50/60Hz共有) 容量(kg)(風乾燥)3 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×570×970 電源コード(m)1.9 ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7 使用時間(分)(標準洗濯)34 消費電力(W)(50/60Hz)52 機能インバーター、予約タイマー、毛布洗い(3Kgまで)、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(29枚)、しわケア脱水 排水背面、左、右 運転水位(mm)10段階/20-72L手動・無段階水位は60Lまで 定格消費電力(W)(50/60Hz)(洗濯)265 運転音(洗濯)38(脱水)39 標準使用水量(L)114 洗濯容量(kg)8.5 脱水容量(kg)8.5 乾燥方式風乾燥

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする