曜日別特売
JW-HD100A 10.0kg全自動洗濯機 インバーター式 Haier(ハイアール) 21359968

JW-HD100A 10.0kg全自動洗濯機 インバーター式 Haier(ハイアール) 21359968
JW-HD100A 10.0kg全自動洗濯機 インバーター式 Haier(ハイアール) 21359968
JW-HD100A 10.0kg全自動洗濯機 インバーター式 Haier(ハイアール) 21359968

10.0kg全自動洗濯機 インバーター式

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1台注文コード21359968品番JW-HD100A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥75,878
販売価格(税別)
68,980

夜でも安心、省エネ・低騒音「DDインバータモータ」搭載。
すすぎ1回の洗剤に対応。「標準Bコース」。
10分でお洗濯終了「お急ぎコース」。
おしゃれ着も自宅で洗えちゃう「ソフトコース」。
大音量からOFFまで設定できる「音量調整機能」搭載。

タイプ
標準A/標準B/お急ぎ/念入/毛布/ソフト/脱水のみ
槽洗浄1・2・3
付属品マジックつぎ手(1)、給水ホース(1)、保護カバー(1)材質(洗濯槽/脱水)ステンレス(蓋)樹脂質量(kg)38電源電圧単相100V(50/60Hz共有)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)590×575×940電源コード(m)1.9ホース長さ(m)(給水)0.8(排水)0.7使用時間(分)(標準洗濯)31消費電力(W)(50/60Hz)48機能インバーター、毛布洗い(3Kgまで)、予約タイマー、待機電力ゼロ、チャイルドロック、真下排水、Yシャツ洗濯枚数(35枚)排水背面、左、右運転水位(mm)5段階/40-62L・無段階水位定格消費電力(W)(50/60Hz)420運転音(洗濯)38(脱水)43標準使用水量(L)115洗濯容量(kg)10脱水容量(kg)10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

洗濯機/洗濯乾燥機」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする