コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の ブラケットライト
sotto自動点滅付フットライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21359984
品番
AB42105L
参考基準価格(税別)
¥14,800
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
空間に馴染みながら美しく佇むフットライト。
細部のディテールにこだわったシンプルなデザインが魅力的です。
自動点滅器付
点灯照度調節可能
2個用理込スイッチボックス深型取付専用
材質
プラスチック・乳白色/カバー:プラスチック・マットファインホワイト
寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)
116×116×10
電球
LED
埋め込み深さ(mm)
33
アズワン品番
64-9320-10
注意
※調光器との併用はできません。