オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の コンビハンマー
コンビカッパーハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360248
品番
CCO-10G
参考基準価格(税別)
¥11,738
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
長さ(mm)
89(頭)
全長(mm)
320
質量(kg)
0.5(頭0.3)
口径(Φmm)
30
呼称
#1
用途
金型の製作 機械の組み立て等
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
ジグの取り付け、機械の修理、金型製作時、強打撃用
関連資料:
(0.86MB)