オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の コンビハンマー
コンビカッパーハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360257
品番
CCO-15
参考基準価格(税別)
¥9,505
販売価格(税込)
¥8,248
販売価格(税別)
¥
7,498
バスケットに入れる
長さ(mm)
99(頭)
全長(mm)
320
質量(kg)
0.6(頭0.45)
口径(Φmm)
35
呼称
#1-1/2
用途
金型の製作 機械の組み立て等
材質(柄部)
木
主な用途
金型の製作、機械の組み立て、修理など、強打撃用
関連資料:
(0.86MB)