オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の コンビハンマー
コンビカッパーハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360275
品番
CCO-20
参考基準価格(税別)
¥11,250
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
長さ(mm)
111(頭)
全長(mm)
350
質量(kg)
0.75(頭0.6)
口径(Φmm)
38
呼称
#2
用途
金型の製作 機械の組み立て等
材質(柄部)
木
主な用途
金型の製作、機械の組み立て、修理など、強打撃用
関連資料:
(0.86MB)