オーエッチ工業
オーエッチ工業の ポンチ/刻印/ハトメ
オーエッチ工業の ポンチ
オーエッチ工業の ポンチその他
カッパ-ポンチ
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21360300
品番
COP-25
参考基準価格(税別)
¥7,510
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
金型の製作 機械の組み立て等
全長(mm)
200
質量(kg)
0.76
口径(Φmm)
25
呼称
Φ25グリップ無
関連資料:
(1.9MB)