オーエッチ工業
オーエッチ工業の ポンチ/刻印/ハトメ
オーエッチ工業の ポンチ
オーエッチ工業の ポンチその他
カッパ-ポンチ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21360309
品番
COPG-25
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,010
この商品は
3
種類から選べます
他の種類を見る
用途
金型の製作 機械の組み立て等
全長(mm)
280
質量(kg)
0.86
口径(Φmm)
25
呼称
Φ25グリップ付
有効長L1(mm)
120
関連資料:
(1.9MB)