コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の キッチンライト
薄型流し元灯
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1台
注文コード
21360343
品番
AB38553L
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥8,798
販売価格(税別)
¥
7,998
バスケットに入れる
スペースの取りにくいキッチン、流し元に対応したコンパクトな流し元灯です。
傾斜天井に取付可能(90°まで)
消費電力(W)
8.5
材質/仕上
アクリル・乳白色・ホワイト
質量(kg)
0.5
色温度(K)
5000
光源寿命
40000時間
注意
※調光器との併用はできません