コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
内玄関シーリングライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360352
品番
AH43161L
参考基準価格(税別)
¥16,300
販売価格(税込)
¥9,568
販売価格(税別)
¥
8,698
バスケットに入れる
消費電力(W)
9.9
材質/仕上
アクリル・乳白色
質量(kg)
1.3
色温度(K)
2700
光源色
電球色
電球
LED
アズワン品番
64-9321-49
LED寿命(時間)
40000
グリーン購入法
適合
調光の可否
否
スイッチ種類
リモコン
注意
※適合調光器は別売りです。