オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ショックレスハンマー
イージーショックレスハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360354
品番
EZ-15G
参考基準価格(税別)
¥15,265
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
機械の組み立て等
長さ(mm)
122(頭)
全長(mm)
370
質量(kg)
0.8(頭0.58)
口径(Φmm)
42
呼称
#1-1/2
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など
関連資料:
(1.4MB)