オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ショックレスハンマー
イージーショックレスハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
口径(Φmm)
52
注文コード
21360379
品番
EZ-30G
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥27,510
この商品は
口径
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
用途
機械の組み立て等
長さ(mm)
165(頭)
全長(mm)
430
質量(kg)
1.5(頭0.25)
口径(Φmm)
52
呼称
#3
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
機械の組み立て、修理、切削物の芯出し、金型製作など
関連資料:
(1.4MB)