オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
両口ハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
長さ(mm)
190(頭)
注文コード
21360397
品番
OHW-12SG
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,540
この商品は
長さ
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
鉄工作業全般
長さ(mm)
190(頭)
全長(mm)
450
質量(kg)
5.9(頭5.4)
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
鉄工作業全般
頭部対辺(mm)
66
関連資料:
(0.84MB)