コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の シーリングライト
内玄関シーリングライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
消費電力(W)
15.8
注文コード
21360404
品番
AH43170L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,800
この商品は
消費電力
など
6
種類から選べます
他の種類を見る
消費電力(W)
15.8
材質/仕上
木枠:シックブラウン色/アクリル・乳白色
質量(kg)
1.4
色温度(K)
5000
光源色
昼白色
電球
LED
アズワン品番
64-9321-54
LED寿命(時間)
40000
調光の可否
否
スイッチ種類
リモコン
注意
※適合調光器は別売りです。