オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
両口ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360440
品番
OHW-6SG
参考基準価格(税別)
¥15,200
販売価格(税込)
¥13,178
販売価格(税別)
¥
11,980
バスケットに入れる
用途
鉄工作業全般
長さ(mm)
148(頭)
全長(mm)
450
質量(kg)
3.2(頭2.7)
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
鉄工作業全般
頭部対辺(mm)
55
関連資料:
(0.84MB)