オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
両口ハンマー
商品レビューを投稿する
15日以内出荷
返品不可
15日以内出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360449
品番
OHW-8SG
参考基準価格(税別)
¥16,805
販売価格(税込)
¥15,378
販売価格(税別)
¥
13,980
バスケットに入れる
用途
鉄工作業全般
長さ(mm)
162(頭)
全長(mm)
450
質量(kg)
4.1(頭3.6)
材質(柄部)
グラスファイバー
主な用途
鉄工作業全般
頭部対辺(mm)
59
関連資料:
(0.84MB)