オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
中ハンマ
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360589
品番
ZM-45W
参考基準価格(税別)
¥2,200
販売価格(税込)
¥1,978
販売価格(税別)
¥
1,798
バスケットに入れる
用途
鉄工作業全般
適合
#5×440
全長(mm)
440
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
27
適合品番
使用クサビ:大大(WC-3)
関連資料:
(0.96MB)