オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー柄
中ハンマ
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
当日出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360598
品番
ZM-60W
参考基準価格(税別)
¥2,710
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
用途
鉄工作業全般
適合
#5
全長(mm)
600
寸法A(mm)
19
寸法B(mm)
27
適合品番
使用クサビ:大大(WC-3)
関連資料:
(0.96MB)