オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
あてびしハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21360607
品番
AT-60
参考基準価格(税別)
¥26,460
販売価格(税込)
¥21,978
販売価格(税別)
¥
19,980
バスケットに入れる
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ならし板金 平面だし 溶接歪取りに
全長(mm)
310
質量(kg)
1.2(頭1.0)
寸法A(mm)
□65
寸法C(mm)
80
呼称
60
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
ならし板金、平面出し、溶接後の歪み取りに
寸法B(Φmm)
40
関連資料:
(1.55MB)