オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 板金用ハンマー
あてびしハンマー
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21360616
品番
AT-75
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥28,665
この商品は
2
種類から選べます
他の種類を見る
用途
ならし板金 平面だし 溶接歪取りに
全長(mm)
385
質量(kg)
2.3(頭2.0)
寸法A(mm)
□70
寸法C(mm)
100
呼称
75
材質(柄部)
ポリプロピレン
主な用途
ならし板金、平面出し、溶接後の歪み取りに
寸法B(Φmm)
50
関連資料:
(1.55MB)