3/22より値下げ!現場を応援
画像準備中

中空バラシバール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21360634 品番 CBB-750
参考基準価格(税別)¥7,560 販売価格(税込) ¥5,828
販売価格(税別) 値下げ
5,298
用途解体作業全般 全長(mm)750 質量(kg)1.3 寸法H(mm)30 寸法A(mm)25 寸法F(mm)35 寸法D(mm)100 寸法E(mm)7 寸法B(mm)17 寸法C(mm)110 寸法G(mm)40 適合用途解体作業全般
関連資料:(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする