3/22より値下げ!現場を応援
オーエッチ工業
オーエッチ工業の バール/タガネ/クサビ
オーエッチ工業の バール
中空バラシバール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360650
品番
CBB-900
参考基準価格(税別)
¥9,290
販売価格(税込)
¥6,818
販売価格(税別)
値下げ
¥
6,198
バスケットに入れる
用途
解体作業全般
全長(mm)
950
質量(kg)
1.6
寸法H(mm)
30
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
35
寸法D(mm)
100
寸法E(mm)
7
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
110
寸法G(mm)
40
適合用途
解体作業全般
関連資料:
(0.69MB)