オーエッチ工業
オーエッチ工業の バール/タガネ/クサビ
オーエッチ工業の バール
中空平バール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360659
品番
CBH-450
参考基準価格(税別)
¥2,650
販売価格(税込)
¥2,088
販売価格(税別)
¥
1,898
バスケットに入れる
用途
解体作業全般
全長(mm)
450
質量(kg)
0.49
寸法H(mm)
23
寸法A(mm)
21
寸法F(mm)
27
寸法D(mm)
55
寸法E(mm)
5.5
寸法B(mm)
13
寸法C(mm)
75
寸法G(mm)
45
適合用途
解体作業全般
関連資料:
(0.69MB)