画像準備中

中空平バール

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21360668 品番 CBH-600
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,430 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
用途解体作業全般 全長(mm)600 質量(kg)1.0 寸法H(mm)28 寸法A(mm)25 寸法F(mm)28 寸法D(mm)75 寸法E(mm)7.5 寸法B(mm)18 寸法C(mm)100 寸法G(mm)60 適合用途解体作業全般
関連資料:(0.69MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バール/タガネ/クサビ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする