オーエッチ工業
オーエッチ工業の バール/タガネ/クサビ
オーエッチ工業の バール
中空平バール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全4種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21360677
品番
CBH-750
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥5,400
販売価格(税込)
¥4,178
販売価格(税別)
¥
3,798
バスケットに入れる
用途
解体作業全般
全長(mm)
750
質量(kg)
1.2
寸法H(mm)
28
寸法A(mm)
25
寸法F(mm)
28
寸法D(mm)
75
寸法E(mm)
7.5
寸法B(mm)
18
寸法C(mm)
100
寸法G(mm)
60
適合用途
解体作業全般
関連資料:
(0.69MB)