オーエッチ工業
オーエッチ工業の バール/タガネ/クサビ
オーエッチ工業の バール
中空カナテコバール
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21360695
品番
CBK-1500
参考基準価格(税別)
¥12,100
販売価格(税込)
¥10,448
販売価格(税別)
¥
9,498
バスケットに入れる
用途
解体作業全般
全長(mm)
1500
質量(kg)
2.8
寸法A(mm)
25.5
寸法D(mm)
85
寸法E(mm)
50
寸法C(mm)
80
適合用途
解体作業全般
関連資料:
(0.69MB)