オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の ハンマー替ヘッド
仮設コンビハンマ
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21360835
品番
KCH-10HS
参考基準価格(税別)
¥1,800
販売価格(税込)
¥1,538
販売価格(税別)
¥
1,398
バスケットに入れる
用途
足場の組み立て 解体作業
適合
#1
長さ(mm)
78(頭)
全長(mm)
290
質量(g)
720(頭450)
口径(Φmm)
37
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S55C
主な用途
足場の組立・解体など
焼入硬度
40〜45°(HRC)
関連資料:
(0.84MB)