画像準備中

両口ハンマー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 全長(mm)220 注文コード21360887 品番OHW-1-1/2SR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,100
この商品は全長など4種類から選べます 他の種類を見る
用途鉄工作業全般 長さ(mm)89(頭) 全長(mm)220 質量(kg)0.7(頭0.6) 呼称#1-1/2 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C 主な用途足場作業 頭部対辺(mm)30
関連資料:(1.27MB)

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード 品番 代替品注文コード 代替品品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
21360887 OHW-1-1/2SR 26106020 OHW-1-1/2SR サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ オーエッチ工業 サムライ両口ハンマー リング付き OHWシリーズ オーエッチ工業 1個 2,898 税込3,188 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする