画像準備中

両口ハンマー

商品レビューを投稿する
3日以内出荷 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 21360896 品番 OHW-2SR
参考基準価格(税別)¥3,460 販売価格(税込) ¥2,748
販売価格(税別)
2,498
用途鉄工作業全般 長さ(mm)105(頭) 全長(mm)300 質量(kg)1.0(頭0.9) 呼称#2 材質(柄部)ポリプロピレン 材質(頭)機械構造用炭素鋼 S53C 主な用途足場作業 頭部対辺(mm)37
関連資料:(1.27MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする