画像準備中

ウレタンカケヤ

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード21360957 品番PXUK-03SG
参考基準価格(税別)¥11,780 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
用途機械の組み立て等 長さ(mm)135(頭) 全長(mm)360 質量(kg)1.6(頭1.3) 材質(柄部)グラスファイバー 材質(頭)ウレタン 主な用途機械などの修理、組み立て 板金作業 頭部対辺(mm)66
関連資料:(0.67MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする