オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 石頭ハンマー
石刃ハンマー
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
頭部対辺(mm)
31
全長(mm)
200
注文コード
21361045
品番
SH-06SSM
参考基準価格(税別)
¥2,760
販売価格(税込)
¥2,198
販売価格(税別)
¥
1,998
バスケットに入れる
この商品は
頭部対辺・全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
石コンクリートのハツリ作業
長さ(mm)
86(頭)
全長(mm)
200
質量(kg)
0.7(頭0.6)
使用温度範囲(℃)
-10〜50
呼称
0.6
材質(柄部)
PP
主な用途
石・コンクリートなどのハツリ作業
頭部対辺(mm)
31
関連資料:
(1.61MB)