オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 石頭ハンマー
石刃ハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
頭部対辺(mm)
38
全長(mm)
330
注文コード
21361079
品番
SH-11SR
参考基準価格(税別)
¥3,935
販売価格(税込)
¥3,188
販売価格(税別)
¥
2,898
バスケットに入れる
この商品は
頭部対辺・全長
など
7
種類から選べます
他の種類を見る
用途
石コンクリートのハツリ作業
長さ(mm)
103(頭)
全長(mm)
330
質量(kg)
1.2(頭1.1)
使用温度範囲(℃)
-10〜50
呼称
1.1
材質(柄部)
PP
主な用途
足場作業
頭部対辺(mm)
38
関連資料:
(1.61MB)