コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の キッチンライト
キッチンライト
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1本
色温度(K)
5000
注文コード
21361095
品番
AH42523L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥39,800
この商品は
色温度
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
消費電力(W)
49.6
質量(kg)
2.7
色温度(K)
5000
材質
鋼:白色塗装/アクリル:乳白色
電球
LED
光源寿命
40000時間
注意
※調光器との併用はできません。