画像準備中

石刃ハンマー

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 頭部対辺(mm)39 全長(mm)330 注文コード21361097 品番SH-13SR
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥4,290 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198
この商品は頭部対辺・全長など7種類から選べます 他の種類を見る
用途石コンクリートのハツリ作業 長さ(mm)109(頭) 全長(mm)330 質量(kg)1.4(頭1.3) 使用温度範囲(℃)-10〜50 呼称1.3 材質(柄部)PP 主な用途石・コンクリートなどのハツリ作業 頭部対辺(mm)39
関連資料:(1.61MB)

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ハンマー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする