AH42528L キッチンライト コイズミ(小泉成器) 21361122

 

AH42528L キッチンライト コイズミ(小泉成器) 21361122 AH42528L キッチンライト コイズミ(小泉成器) 21361122

キッチンライト

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1本 色温度(K)2700 注文コード21361122 品番AH42528L
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥28,800
この商品は色温度など8種類から選べます 他の種類を見る

傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ

消費電力(W)24.8 質量(kg)1.5 色温度(K)2700 材質鋼:白色塗装/アクリル:乳白色 電球LED 光源寿命40000時間
注意
※調光器との併用はできません。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする