コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の キッチンライト
キッチンライト
商品レビューを投稿する
8日以内出荷
返品不可
8日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
21361147
品番
AH42572L
参考基準価格(税別)
¥22,800
販売価格(税込)
¥14,278
販売価格(税別)
¥
12,980
バスケットに入れる
傾斜天井に取付可能(90°まで)
傾斜天井取付・壁付の場合は横向き取付のみ
消費電力(W)
24.8
質量(kg)
1.3
色温度(K)
2700
材質
鋼:白色塗装/アクリル:乳白色
光源寿命
40000時間
アズワン品番
64-9321-28
グリーン購入法
適合
注意
※調光器との併用はできません。