オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 樹脂ハンマー(プラスチックハンマー)
ライトンステンレスハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21361149
品番
SUF-B15
参考基準価格(税別)
¥38,390
販売価格(税込)
¥32,978
販売価格(税別)
¥
29,980
バスケットに入れる
用途
食品工場内の修理等
長さ(mm)
114(頭)
全長(mm)
280
質量(g)
930(頭500)
使用温度範囲(℃)
-10〜80
硬度
HDD65°(ヘッド)
口径(Φmm)
32
呼称
#1-1/2
材質(柄部)
SUS304
主な用途
食品工場内の機械・コンベアなどの修理
材質(ヘッド)
SUS304(替えヘッド:ポリエチレン(抗菌/防カビ))
関連資料:
(0.68MB)