オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
ライトンステンレスハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
21361158
品番
SUS-05LT
参考基準価格(税別)
¥12,510
販売価格(税込)
¥10,778
販売価格(税別)
¥
9,798
バスケットに入れる
用途
食品工場内の修理等
長さ(mm)
73(頭)
全長(mm)
280
質量(kg)
0.33(頭0.23)
呼称
#1/2
材質(柄部)
ポリプロピレン
材質(頭)
SUS304
頭部径(Φmm)
21
主な用途
食品工場内の機械・コンベアなどの修理
関連資料:
(0.69MB)