オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
中ハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21361219
品番
ZM-5E-4
参考基準価格(税別)
¥6,090
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
用途
鉄工作業全般
長さ(mm)
160(頭)
全長(mm)
400
質量(kg)
2.5(頭2.2)
呼称
#5×440
材質(頭)
機械構造用炭素鋼 S53C
頭部径(Φmm)
36
主な用途
鉄工作業全般
関連資料:
(1.08MB)