オーエッチ工業
オーエッチ工業の ハンマー
オーエッチ工業の 両口ハンマー
中ハンマー
商品レビューを投稿する
3日以内出荷
3日以内出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
21361228
品番
ZM-5G
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥8,760
販売価格(税込)
¥6,378
販売価格(税別)
¥
5,798
バスケットに入れる
用途
鉄工作業全般
長さ(mm)
160(頭)
全長(mm)
600
質量(kg)
2.8(頭2.2)
呼称
#5
材質(柄部)
グラスファイバー
頭部径(Φmm)
36
主な用途
鉄工作業全般
関連資料:
(1.08MB)