3/22より値下げ!現場を応援

コンパクトスポットライト

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 21361235 品番 AS43955L
参考基準価格(税別)¥12,900 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別) 値下げ
5,998

特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。

配光角度(°)30 材質アルミ・ファインホワイト塗装/ポリカーボネート 色温度(K)2700 消費電力(W)6 光束(Lm)430 アズワン品番64-9322-12 質量(kg)0.4 使用場所室内 LED寿命(時間)40000 電球の種類LED 防水なし
注意
※適合調光器は別売りです。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「住宅・店舗照明」にはこんなカテゴリがあります

シェアする