3/22より値下げ!現場を応援
コイズミ(小泉成器)
コイズミ(小泉成器)の 照明器具
コイズミ(小泉成器)の 住宅・店舗照明
コイズミ(小泉成器)の スポットライト
コンパクトスポットライト
商品レビューを投稿する
11日以内出荷
返品不可
11日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
21361253
品番
AS43957L
参考基準価格(税別)
¥12,900
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
値下げ
¥
5,998
バスケットに入れる
特殊な成形工程によりコンパクト軽量でシンプルデザインに仕上げました。
直付・壁付・傾斜天井取付可能。
配光角度(°)
30
材質
アルミ・ブラック塗装/ポリカーボネート
色温度(K)
2700
消費電力(W)
6
光束(Lm)
405
アズワン品番
64-9322-14
質量(kg)
0.4
使用場所
室内
LED寿命(時間)
40000
電球の種類
LED
防水
なし
注意
※適合調光器は別売りです。